Gyűjtőedény 1000 l IBC tartályhoz tárolófelülettel, PE 2X1000

Cikkszám: 981445 2X1000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

IBC száma×IBC tartalom (l) Egységár ÁFA-val
  • Tárolás: 1-3 vízveszélyeztetési osztály tárolása; Környezetre tilos anyagok tárolása; Maró anyagok tárolása engedélyezett; Vízveszélyeztetési osztály tárolása tilos

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tárolás 1-3 vízveszélyeztetési osztály tárolása; Környezetre tilos anyagok tárolása; Maró anyagok tárolása engedélyezett; Vízveszélyeztetési osztály tárolása tilos
Gyűjtőtérfogat 1 000 l
IBC tartalom 1 000 l
Magasság 720 mm
Szélesség 2 280 mm
Mélység 1 430 mm
Teherbírás / tárolóhely 2 000 kg
Súly 141 kg
Termék fajtája Gyűjtőedény

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 981445 2X1000
EAN / GTIN 4250101106774
Gyártó száma 15480

Leírás

Kivitel:

Polietilénből (PE) − könnyű, időjárásnak ellenálló, robusztus.

Felhasználás:

IBC (Intermediate Bulk-Container) és KTC (konténer tartály) biztonságos tárolásához. Az 1 − 4 vízveszélyeztetési osztályba tartozó vízre veszélyes folyadékokhoz. Különösen ellenálló savakkal, lúgokkal és olajokkal szemben. Az IBC/KTC önsúlyától függően 1800 kg/m3 maximális fajlagos súlyú folyadékokhoz alkalmas. Éghető anyagok tárolása nem engedélyezett (Németországban érvényes).

Szabvány:

A berlini Német Építéstechnikai Intézet általános építésfelügyeleti engedélye és megfelelőségi nyilatkozat (ÜHP).

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz