{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tárolás | 1-3 vízveszélyeztetési osztály tárolása; Környezetre tilos anyagok tárolása; Maró anyagok tárolása engedélyezett; Gyúlékony anyagok tárolása tilos | |
Gyűjtőtérfogat | 60 l | |
Hordó tréfogata | 60 l | |
Magasság | 330 mm | |
Szélesség | 725 mm | |
Mélység | 525 mm | |
Hordók száma | 2 | |
Teherbírás | 150 kg | |
Lábak | igen | |
Termék fajtája | Gyűjtőedény |
Cikkszám | 981370 2X60/F | |
EAN / GTIN | 4250101102271 | |
Gyártó száma | 18075 |