Gyűjtőtálca kis göngyöleghez, műanyag 50 l

Cikkszám: 981350 50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
185 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Gyűjtőtérfogat (l) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyűjtőtérfogat 50 l
Magasság 100 mm
Szélesség 880 mm
Mélység 600 mm
Belső magasság 100 mm
Belső szélesség 800 mm
Belső mélység 520 mm
Anyag PP
Kiöntőnyílás igen
Súly 2,05 kg
Termék fajtája Gyűjtőtálca kis göngyöleghez

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 981350 50
EAN / GTIN 2050001672063
Gyártó száma AWK10100

Leírás

Kivitel:

Műanyag edények kis göngyölegekhez, savakkal, lúgokkal, olajokkal stb. szemben ellenálló. Csekély súlyú, robusztus.
Fekete PE tálca. A tálca egyik sarkán kiöntőnyílás.

Felhasználás:

Gyűjtőtálcák tisztítási munkálatokhoz stb.

Figyelem:

Német Építéstechnikai Intézet általi engedély nélküli tálca. Kérjük vegye figyelembe az országára jellemző, engedélyeket, vonatkozó előírásokat és rendelkezéseket.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz