{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyűjtőtérfogat | 18 l | |
Magasság | 80 mm | |
Szélesség | 560 mm | |
Mélység | 430 mm | |
Belső magasság | 80 mm | |
Belső szélesség | 530 mm | |
Belső mélység | 380 mm | |
Anyag | PE | |
Kiöntőnyílás | nem | |
Súly | 0,8 kg | |
Termék fajtája | Gyűjtőtálca kis göngyöleghez |
Cikkszám | 981350 18/5S | |
Gyártó száma | 981350 18/5S |