Gyűjtőedény 200 l hordókhoz horganyzott, ráccsal 2X200

Cikkszám: 981275 2X200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hordók száma×hordó tartalma (l) / típus Egységár ÁFA-val
  • Anyagvastagság: 3
  • Anyag: horganyzott
  • Tárolás: 1 − 3 vízveszélyeztetési osztály tárolása; Környezetre káros anyagok tárolása; Maró anyagok tárolása tilos; Gyúlékony anyagok tárolása engedélyezett

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 3 mm
Anyag horganyzott
Tárolás 1 − 3 vízveszélyeztetési osztály tárolása; Környezetre káros anyagok tárolása; Maró anyagok tárolása tilos; Gyúlékony anyagok tárolása engedélyezett
Gyűjtőtérfogat 215 l
Hordó tréfogata 200 l
Magasság 360 mm
Szélesség 1 200 mm
Mélység 800 mm
Tárolható 200 l hordók száma 2
Hordók száma 2
Felületi terhelés 1 000 kg/m2
Súly 73 kg
Termék fajtája Gyűjtőedény

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 981275 2X200
EAN / GTIN 4052462020870

Leírás

Kivitel:

3 mm acéllemezből. Aláfutási magasság 100 mm.
Horganyzott ráccsal.
EN ISO 1461 szerint tűzihorganyzott.

Felhasználás:

A biztonságos tároláshoz és 200 l hordók és kis göngyölegek kiöntéséhez. Az 1 − 3 GHS kategóriába tartózó gyúlékony folyadékokhoz, valamint az 1 − 4 GHS kategóriába tartózó vízre veszélyes folyadékokhoz.

Szabvány:

Megfelelőségi nyilatkozat (ÜHP) az építészeti szabályok listája szerint a StawaR (acéltartályokról szóló) irányelvnek megfelelően.

Figyelem:

Hordóbakokat 200 l hordókhoz a 981480 sz. és 981490 sz. alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz