Gyűjtőedény 200 l hordókhoz horganyzott, gurítható 2X200

Cikkszám: 981260 2X200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hordók száma×hordó tartalma (l) Egységár ÁFA-val
  • Anyagvastagság: 3
  • Anyag: horganyzott
  • Tárolás: Maró anyagok tárolása tilos; Gyúlékony anyagok tárolása engedélyezett; Környezetre káros anyagok tárolása; 1-3 vízveszélyeztetési osztály tárolása

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Anyagvastagság 3 mm
    Anyag horganyzott
    Tárolás Maró anyagok tárolása tilos; Gyúlékony anyagok tárolása engedélyezett; Környezetre káros anyagok tárolása; 1-3 vízveszélyeztetési osztály tárolása
    Gyűjtőtérfogat 211 l
    Hordó tréfogata 200 l
    Felfekvési magasság 515 mm
    Szélesség 1 200 mm
    Mélység 800 mm
    Tárolható 200 l hordók száma 2
    Hordók száma 2
    Felületi terhelés 1 000 kg/m2
    Tartóhevederes szerkezettel 1× 2 hordóhoz
    Súly 85 kg
    Termék fajtája Gyűjtőedény

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 981260 2X200
    EAN / GTIN 2050002050594

    Leírás

    Kivitel:

    2−2 kormányozható és fix poliamid kerékkel (⌀ 180 mm). 1 kormányozható kerék rögzítőfékkel. Tolómarkolattal és horganyzott ráccsal. Tartóhevederes rögzítőeszközzel.
    EN ISO 1461 szerint tűzihorganyzott.

    Felhasználás:

    200 l hordók biztonságos üzemen belüli mozgatásához. Az 1–3 GHS kategóriába tartózó gyúlékony folyadékokhoz, valamint az 1–4 GHS kategóriába tartózó vízre veszélyes folyadékokhoz.

    Szabvány:

    Megfelelőségi nyilatkozat (ÜHP) az építészeti szabályok listája szerint a StawaR (acéltartályokról szóló) irányelvnek megfelelően.

    Figyelem:

    Hordóbakokat és görgős tartókat 200 l hordókhoz 981480 − 1485 sz. alatt talál.

    Letöltések és dokumentumok

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz