{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 3 mm | |
Szín kiválasztása | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Tárolás | 1 − 3 vízveszélyeztetési osztály tárolása; Környezetre tilos anyagok tárolása; Maró anyagok tárolása tilos; Gyúlékony anyagok tárolása engedélyezett | |
Gyűjtőtérfogat | 61 l | |
Hordó tréfogata | 60 l | |
Magasság | 290 mm | |
Szélesség | 800 mm | |
Mélység | 500 mm | |
Tárolható 60 l hordók száma | 2 | |
Hordók száma | 2 | |
Felületi terhelés | 1 000 kg/m2 | |
Súly | 34 kg | |
Termék fajtája | Gyűjtőedény |
Cikkszám | 981215 2X60 | |
EAN / GTIN | 2050001937513 |