Gyűjtőtálca kis göngyöleghez horganyzott 20

Cikkszám: 981200 20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Gyűjtőtérfogat / típus Egységár ÁFA-val
  • Anyagvastagság: 3
  • Anyag: horganyzott
  • Tárolás: 1 − 3 vízveszélyeztetési osztály tárolása; Maró anyagok tárolása engedélyezett; Maró anyagok tárolása tilos; Gyúlékony anyagok tárolása engedélyezett

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Anyagvastagság 3 mm
    Anyag horganyzott
    Tárolás 1 − 3 vízveszélyeztetési osztály tárolása; Maró anyagok tárolása engedélyezett; Maró anyagok tárolása tilos; Gyúlékony anyagok tárolása engedélyezett
    Gyűjtőtérfogat 20 l
    Magasság 60 mm
    Szélesség 940 mm
    Mélység 370 mm
    Súly 12 kg
    Termék fajtája Gyűjtőtálca kis göngyöleghez

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 981200 20
    EAN / GTIN 4052462023888

    Leírás

    Kivitel:

    3 mm horganyzott acéllemezből.

    Felhasználás:

    Kis göngyölegek biztonságos tárolásához. Az 1 − 3 GHS kategóriába tartózó gyúlékony folyadékokhoz, valamint az 1 − 4 GHS kategóriába tartózó vízre veszélyes folyadékokhoz.

    Szabvány:

    Megfelelőségi nyilatkozat (ÜHP) az építészeti szabályok listája szerint a StawaR (acéltartályokról szóló) irányelvnek megfelelően.

    Letöltések és dokumentumok

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz