Biztonsági takarékos nedvesítő 1 l

Cikkszám: 981192 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Űrtartalom (l) Egységár ÁFA-val
  • Anyagvastagság: 3
  • Tárolás: 1 − 3 vízveszélyeztetési osztály tárolása; Környezetre káros anyagok tárolása; Gyúlékony anyagok tárolása engedélyezett

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Anyagvastagság 3 mm
    Tárolás 1 − 3 vízveszélyeztetési osztály tárolása; Környezetre káros anyagok tárolása; Gyúlékony anyagok tárolása engedélyezett
    Terméknév attribútum piros
    Gyártó jelölése Safety Plunger Cans
    Töltőmennyiség 1 l
    Magasság 140 mm
    180 mm
    Tányér ⌀ 130 mm
    Festék piros
    Termék fajtája Takarékos nedvesítő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 981192 1
    EAN / GTIN 697841002685
    Gyártó száma JUT10108RD

    Leírás

    Kivitel:

    A biztonsági- és szállítótartályok csökkentik a tűz- és robbanásveszélyt, ha éghető folyadékot tölt bele és tárol. Javítja a hatékonyságot felhasználóbarát funkciókkal, melyek könnyebbé teszik a kiöntést és feltöltést.
    Biztonsági takarékos nedvesítő 24 szálas porfestett acél palackban a vegyi ellenállóképesség érdekében. A perforált nedvesítő tányér (Dasher) elvezeti a hőt. A pumparendszeren keresztül a feleslegesen maradt folyadék visszafolyik az edénybe a tartalmának a leghatékonyabb felhasználásához.

    Felhasználás:

    Éghető folyadékok és oldószerek biztonságos felvételéhez hulladékok vagy érintkezés nélkül.

    Szabvány:

    FM és TÜV SÜD tanúsítás.

    Letöltések és dokumentumok

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz