Olaj ártalmatlanító edény 52 l

Cikkszám: 981188 52
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Űrtartalom (l) Egységár ÁFA-val
  • Anyagvastagság: 3
  • Tárolás: 1 − 3 vízveszélyeztetési osztály tárolása; Környezetre káros anyagok tárolása; Gyúlékony anyagok tárolása engedélyezett

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Terméknév attribútum piros
Anyagvastagság 3 mm
Töltőmennyiség 52 l
Magasság 510 mm
410 mm
Tárolás 1 − 3 vízveszélyeztetési osztály tárolása; Környezetre káros anyagok tárolása; Gyúlékony anyagok tárolása engedélyezett
Gyártó jelölése Oily Waste Cans - Red
Festék piros
Termék fajtája Ártalmatlanító edény

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 981188 52
EAN / GTIN 697841002470
Gyártó száma JCN09500RD

Leírás

Kivitel:

A biztonsági- és szállítótartályok csökkentik a tűz- és robbanásveszélyt, ha éghető folyadékot tölt bele és tárol. Javítja a hatékonyságot felhasználóbarát funkciókkal, melyek könnyebbé teszik a kiöntést és feltöltést.
Acéllemez biztonsági tartály lábműködtetéssel olajba mártott rongyok ártalmatlanításához és szikraképződés vagy öngyulladás miatti tűz elkerüléséhez. A fedél automatikusan csukódik a tartalomnak tűzforrástól való elszigetelése és a rendelkezésre álló oxigén korlátozása érdekében. A kerek alak a megemelet alsó résszel jó levegő keringést tesz lehetővé a tartályon kívül, melynek köszönhetően a hő jobban eloszlik és csökken a nedvesség felgyülemlése és a rozsda.
Kihajtható fogantyú. A piktogramot ábrázoló figyelmeztető tábla megakadályozza a hibás használatot.

Szabvány:

FM és TÜV Süd tanúsítvány. Teljesíti az OSHA követelményeket.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz