Biztonsági edény I. típus 7,5 l

Cikkszám: 981182 7,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Űrtartalom (l) Egységár ÁFA-val
  • Anyagvastagság: 3
  • Tárolás: 1 − 3 vízveszélyeztetési osztály tárolása; Környezetre káros anyagok tárolása; Gyúlékony anyagok tárolása engedélyezett

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Anyagvastagság 3 mm
    Tárolás 1 − 3 vízveszélyeztetési osztály tárolása; Környezetre káros anyagok tárolása; Gyúlékony anyagok tárolása engedélyezett
    Terméknév attribútum piros
    Gyártó jelölése Type I Safety Cans - Red - Swinging Handle Type 1
    Töltőmennyiség 7,5 l
    Magasság 350 mm
    240 mm
    Festék piros
    Termék fajtája Biztonsági tárolóedény

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 981182 7,5
    EAN / GTIN 697841139985
    Gyártó száma JCN7120100

    Leírás

    Kivitel:

    A biztonsági- és szállítótartályok csökkentik a tűz- és robbanásveszélyt, ha éghető folyadékot tölt bele és tárol. Javítja a hatékonyságot felhasználóbarát funkciókkal, melyek könnyebbé teszik a kiöntést és feltöltést.
    Az I. típusú acél biztonsági tartály garantáltan 100%-ban kifolyásmentes. Önzáró, kifolyásmentes fedél véd a gőzök kilépése és a kiömlés ellen. A túlnyomás mentesítő sapkák automatikusan légtelenítenek a kilövellés vagy robbanás ellen. A nemesacél lánggátló elvezeti a hőt a visszagyulladás megállítása érdekében. Dupla varrások az alsó és felső részen az ütések elleni plusz védelem érdekében. A megerősített falak megelőzik a behajlást vagy az összeroppanást.
    Az edényeken kihajtható markolattal nehéz terhekhez. Az ellenállóképes porszórt bevonat vegyszereknek ellenáll.

    Szabvány:

    FM, valamint UL/ULC és TÜV SÜD tanúsítvány.

    Letöltések és dokumentumok

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz