Gázpalack tároló, Gázpalackok száma: 10

Cikkszám: 981172 10
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Szállítás 1-2 héten belül
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Gázpalackok száma Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Anyag: horganyzott

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése GFD-L 1, horganyzott
Anyag horganyzott
Magasság 1 475 mm
Szélesség 840 mm
Mélység 690 mm
Ajtók száma 1
Súly 75 kg
Termék fajtája Gázpalack tároló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 981172 10
Másolás
EAN / GTIN 4052462026339
Másolás
Gyártó száma 4495-04-0000-7
Másolás
Gyártó Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 SÜDLOHN, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com

Leírás

Kivitel:

Propán gázpalack szekrény horganyzott acéllemezből. Természetesen szellőzik a perforált ajtóknak és oldalfalaknak köszönhetően, zárral. 11 kg-os gázpalackok tárolásához bel- és kültéren, TRGS 510 szerint.

Tartalom:

Hátfal, oldalfalak, padló, középső polc, tető, ajtó.

Figyelem:

Szállítás szétszerelve történik. Szállítás összeszerelés nélkül.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz