Kivitel:
Robusztus
alumínium csőkeret szerkezet. Eloxált felület, vegyszerekkel szemben nagy mértékben ellenálló.
- Oldalsó üvegezés 5 mm ESG üvegből (egyrétegű biztonsági üveg).
- Kilépő levegő felügyelet és nyomógombbal be- és kikapcsolható vakításmentes világítás.
- Csatlakoztatásra kész kábelezés 5 m tápkábellel.
- Beltérben magas hatékonyságú károsanyag visszatartás a speciális friss levegős légfüggöny következtében.
- A kiáramló levegőt optimálisan elvezeti, vegyszernek ellenáll.
- Tetőben lévő NW250 kilépő levegő csonkok az épületbe beépített elszívó berendezésekhez való csatlakoztatáshoz.
- LED-es világítással (500 lux a munkafelületen).
Felhasználás:
Alkalmas minden veszélyes anyaggal végzett áttöltési, tisztítási, ragasztási munkához.
A veszélyes anyag munkaállomás nagymértékben garantálja a biztonságot és egészségvédelmet. Betartja az előírt foglalkozási expozíciós határértékeket, mivel gőzök, gázok vagy lebegő anyagok nem károsítják a környezeti levegőt. Rendeltetésszerű használat esetén a beltérben nem keletkezik robbanásveszélyes gőz-levegő elegy.
Szabvány:
DIN EN 14 175 3. része szerinti légtechnikai vizsgálat (elszívók modellvizsgálati eljárása, 5.4 bekezdés, visszatartási képesség erőssége).
Tartalom:
Nemesacél munkafelülettel.
Figyelem:
Legalább egy elszívó berendezést csatlakoztatni kell.