Veszélyes anyag munkaállomás Basic Line 1500 mm

Cikkszám: 981130 1500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szélesség (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 1 400 mm
Szélesség 1 500 mm
Mélység 750 mm
Hasznos magasság 1 100 mm
Kilépő levegő csonkok száma 1
Kilépő levegő csonk ⌀ 250 mm
Szükséges kilépő levegő mennyisége 895 m3/h
Nyomáskülönbség kilépő levegő csonkonként 1,4 mbar
Súly 139 kg
Termék fajtája Veszélyes anyag munkaállomás

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 981130 1500
EAN / GTIN 4250101189999
Gyártó száma 32805

Leírás

Kivitel:

Robusztus alumínium csőkeret szerkezet. Eloxált felület, vegyszerekkel szemben nagy mértékben ellenálló.
  • Oldalsó üvegezés 5 mm ESG üvegből (egyrétegű biztonsági üveg).
  • Kilépő levegő felügyelet és nyomógombbal be- és kikapcsolható vakításmentes világítás.
  • Csatlakoztatásra kész kábelezés 5 m tápkábellel.
  • Beltérben magas hatékonyságú károsanyag visszatartás a speciális friss levegős légfüggöny következtében.
  • A kiáramló levegőt optimálisan elvezeti, vegyszernek ellenáll.
  • Tetőben lévő NW250 kilépő levegő csonkok az épületbe beépített elszívó berendezésekhez való csatlakoztatáshoz.
  • LED-es világítással (500 lux a munkafelületen).

Felhasználás:

Alkalmas minden veszélyes anyaggal végzett áttöltési, tisztítási, ragasztási munkához.
A veszélyes anyag munkaállomás nagymértékben garantálja a biztonságot és egészségvédelmet. Betartja az előírt foglalkozási expozíciós határértékeket, mivel gőzök, gázok vagy lebegő anyagok nem károsítják a környezeti levegőt. Rendeltetésszerű használat esetén a beltérben nem keletkezik robbanásveszélyes gőz-levegő elegy.

Szabvány:

DIN EN 14 175 3. része szerinti légtechnikai vizsgálat (elszívók modellvizsgálati eljárása, 5.4 bekezdés, visszatartási képesség erőssége).

Tartalom:

Munkafelület nélkül ideálisan felhelyezhető meglévő munkapadokra.

Figyelem:

Legalább egy elszívó berendezést csatlakoztatni kell.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz