AkkuSafe Box 2

Cikkszám: 981119 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Belső térfogat 67 l
    Magasság 250 mm
    Szélesség 600 mm
    Mélység 600 mm
    Hasznos magasság 120 mm
    Hasznos mélység 430 mm
    Rekesz hasznos szélessége 120 mm
    Fogantyúk száma 2
    Veszélyes anyag engedély max. bruttó tömege 65 kg
    gurítható nem
    integrált görgők nem
    Súly 11,5 kg
    Termék fajtája Alumínium láda

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 981119 2
    EAN / GTIN 4003866405824
    Gyártó száma 40582

    Leírás

    Kivitel:

    Kiváló minőségű speciális alumínium edény lítium-ion akkumulátorok biztonságos tárolásához és lítium-ion akkumulátorok szállításához. Alkalmas prototípusok, új / sértetlen (UN 38.3 szerint tesztelt), valamint sérült vagy meghibásodott / kritikusan meghibásodott akkumulátorok szállításához (vegye figyelembe a megállapítást / engedélyt. Szükség esetén igényelje meg) az ADR SV 376 és P911 csomagolási előírások szerint, valamint akkumulátorok ártalmatlanításához és újrahasznosításához.
    A P911 szerinti tűztesztet sikeresen teljesítette: maximális külső hőmérséklet 100 °C, káresemény esetén láng nem lép ki és nem reped.
    A kárpit és a nedvszívó anyag nem éghető, elektromosan nem vezetőképes és pormentes. Habosított fedéltömítés. Egymásra helyezhető, komfort zárakkal. A veszélyes anyag engedély maximális bruttó tömege: 65 kg.
    Engedély kritikusan meghibásodott Li-Ion akkumulátorokhoz 814 Wh-ig. Beltér kihasználás: 3 rekesz. A lángok nem terjednek át a szomszédos akkumulátorokra.

    Szabvány:

    UN 3480, UN 3481, UN 3090, UN 3091, SV 376, P903, P908, P909, P910, P911 ADR, GGV.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz