Kivitel:
A HOLEX szekrényszellőztető készülék levegő keringtetéses üzemmódban működik és a HOLEX 90 típusú biztonsági szekrények (
981105 sz. 1200 méret) technikai szellőztetésére szolgál DIN EN 14470-1 szerint gyúlékony folyadékok tárolása esetén.
A csendes működésének köszönhetően a HOLEX veszélyes anyag szekrény szellőztető készülék ideális közvetlenül a munkakörnyezetben történő felhasználáshoz. A HOLEX veszélyes anyag szekrényszellőztető reagál a
durva részecske szennyeződésekre (por stb.),
valamint a kilépő levegőnek a szénhidrogén gőzökkel és gázokkal való erős szennyezettségére. A megfelelő telítettségek esetén a figyelmeztetést LED lámpák jelenítik meg.
A szekrény kilépő levegőjét az integrált
aktívszenes szűrő megtisztítja a szénhidrogén gőzöktől és ezáltal az kivezethető a helyiség légterébe. A szűrő különlegessége a
tandem felépítésében rejlik. Ha a fő szűrő telítődött, a második, integrált szűrő további biztonságot nyújt kb. 14 napon keresztül.
Nem terheli a helyiség levegőjét az összes oldószer gőz szinte 100%-os megszűrésének köszönhetően – védi a dolgozók egészségét!
Szín:
RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.
Figyelem:
A veszélytelen munkavégzés biztosításához a HOLEX veszélyes anyag szekrény szellőztető készülék működését a leírásnak és az igénybevételnek megfelelően egy házon belüli szakértő technikusnak kell ellenőriznie. Ennek a vizsgálatnak a keretében ellenőrizni kell a tandem aktívszenes szűrő szennyezettségét. Ha a szenzor az aktívszenes szűrő telítettségét jelzi, azt szakemberrel ki kell cseréltetni.