Biztonsági szekrény, Szélesség: 1200mm

Cikkszám: 981105 1200
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Raktáron
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szélesség (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen): 75
  • Magasságállítás osztása: 64
  • Hengerzár: Moduláris betét
  • Tűzálló képesség: 90

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) 75 kg
Magasságállítás osztása 64 mm
Hengerzár Moduláris betét
Tűzálló képesség 90 min
Magasság 1 935 mm
Szélesség 1 190 mm
Mélység 598 mm
Hasznos magasság 1 700 mm
Hasznos szélesség 1 087 mm
Hasznos mélység 430 mm
Polclapok száma 3
Polclapok teherbírása 75 kg
Perforált lemez-betétek száma 1
Alsó gyűjtőtálcák száma 1
Alsó csepegtető tálca térfogata 33 l
Súly 505 kg
Termék fajtája Biztonsági szekrény

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 981105 1200
Másolás
EAN / GTIN 4045197886309
Másolás
Gyártó száma 981105 1200
Másolás
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Acéllemez külső ház, HPL bevonatú lapokból készült belső ház. Nemesacél lábazattakarók. A polcok 64 mm-es osztásban állítható magasságúak.
Tűz esetén automatikusan záródnak a termomechanikának köszönhetően: Az ajtó max. 50 °C-nál bezár és a szellőző csatornák is bezáródnak 70 °C-nál.
Szellőző csatlakozás DN 80 csőcsonkokon keresztül.
Üzemeltetés TRGS 510 szerint (levegő elvezetés nélkül is engedélyezett!).
Földelő csatlakozás TRBS 2153 szerint (tűzforrások kerülése).
Gyűjtőedény az acél edényekre vonatkozó irányelv szerint (StaWaR, DiBt Berlin).
Szintező lábak a padló egyenetlenségek kiegyenlítéséhez.
DOM zárbetétekkel felszerelve (zárberendezéshez alkalmas).

Szabvány:

DIN EN 14470-1 (90 típus).
90 percig tűzálló (a TRGS 510 1. függelékének legmagasabb tűzvédelmi fokozata szerint). Szigetelés DIN 4102 szerint.

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek