PURIFIAIR szűrőkészlet 620

Cikkszám: 981082 620
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típushoz Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat PURIFIAIR
A részecskéktől megtisztított levegő mennyisége 620 m3/h
Alkalmazható PURIFIAIR 620
Termék fajtája Légtisztító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 981082 620
EAN / GTIN 4250101189531
Gyártó száma 30472-001-35283

Leírás

Kivitel:

Többkomponenses szűrőegység a PURIFIAIR 620 szűrőtisztítóhoz.
Szűrőegység tartalma:
  • Lemosható fémszövet előszűrő durva por leválasztásához a rákövetkező szűrési fokozatok tehermentesítéséhez.
  • G4 előszűrő a durva szennyeződések leválasztásához, ez a szűrő élettartamának meghosszabbodását eredményezi (részecskeméret > 10 µm, többek között pollen, spórák, bolyhok, hajszálak, rovarok stb.) a rákövetkező szűrési fokozatok védelme érdekében.
  • EPA szűrő, E12 szűrőkategória közepes méretű részecskék leválasztásához (részecskeméret > 0,3 µm, pl. baktériumok, csírák stb.).
  • HEPA szűrő, H14 szűrőkategória EN 1822 szerint mikro- és nanorészecskék leválasztásához akár 99,995 % hatékonysággal (MPPS, pl. vírusok és csírák).
  • Az aktívszenes szűrő elnyeli a kellemetlen szagokat és a gáz halmazállapotú károsanyagokat.

Figyelem:

Hosszú távon a légtisztító csak akkor nyújt hatékony eredményt, ha a felhasznált szűrőket rendszeres időközönként cseréli. Ajánlás: 2 – 3 szűrőcsere évente (a használat mértékétől és gyakoriságától, ill. a levegő szennyezettségének súlyosságától függően).