{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Magasságállítás osztása | 32 mm | |
Tűzálló képesség | 90 min | |
Magasság | 1 968 mm | |
Szélesség | 596 mm | |
Mélység | 616 mm | |
Hasznos magasság | 1 742 mm | |
Hasznos szélesség | 450 mm | |
Hasznos mélység | 524 mm | |
Polclapok száma | 3 | |
Polclapok teherbírása | 75 kg | |
Perforált lemez-betétek száma | 1 | |
Alsó gyűjtőtálcák száma | 1 | |
Alsó csepegtető tálca térfogata | 22 l | |
Súly | 281 kg | |
Termék fajtája | Biztonsági szekrény |
Cikkszám | 981025 600 | |
EAN / GTIN | 2050001769237 | |
Gyártó száma | 30228-XXX-30249 | |
Gyártó | asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 GRÜNDAU, Deutschland, www.asecos.com |