Gyűjtőedény 1000 mm

Cikkszám: 980096 1000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szekrény-/ rekeszszélességhez (mm) Egységár ÁFA-val
  • Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen): 100
  • Anyag: horganyzott

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) 100 kg
    Anyag horganyzott
    Gyűjtőtérfogat 20 l
    Magasság 60 mm
    Szélesség 940 mm
    Mélység 370 mm
    Beépítési magasság 120 mm
    Termék fajtája Gyűjtőedény

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 980096 1000
    EAN / GTIN 4062406112486
    Gyártó száma 980096 1000

    Leírás

    Kivitel:

    Horganyzott csepegtető tálca folyadékzáró hegesztéssel.

    Szabvány:

    A WHG 19§/StawaR szerint engedélyezve.

    Alkalmazható:

    Az 1000 és 2000 méretű GridLine szekrényekhez, valamint a 980091; 980093 sz. környezetvédelmi szekrényekhez.

    Tartalom:

    Beépítés minden magasságban 25 mm-es osztásban lehetséges. Speciális fejlesztésű tartósínek mellékelve.

    Letöltések és dokumentumok

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz