Műanyag kanna, Űrtartalom: 10Ll

Cikkszám: 980060 10L
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
Űrtartalom (l) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Űrtartalom 10 l
Magasság 270 mm
Szélesség 120 mm
Mélység 440 mm
Termék fajtája Olajos kanna

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 980060 10L
Másolás
EAN / GTIN 4045197438690
Másolás
Gyártó száma 980060 10L
Másolás
Gyártó HUNI ITALIANA spa, Via Marconi 12, 24020 - COLZATE, Italia, www.huni.com

Leírás

Kivitel:

Műanyag kanna polietilénből (PE-HD). Betöltőnyílás légtelenítővel és kivehető szűrővel, leeresztő csap. Látható töltöttségi szint az átlátszó anyagnak köszönhetően. 55 °C feletti lobbanáspontú és maximum 40 °C környezeti hőmérsékletű savmentes folyadékok, olajok és zsírok tárolására alkalmas.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz