{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 1,2 mm | |
Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) | 200 kg | |
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) | 100 % | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hasznos szélesség | 600 mm | |
Hasznos mélység | 500 mm | |
Termék fajtája | Kihúzható polc |
Cikkszám | 980052 75 | |
EAN / GTIN | 4062406107062 | |
Gyártó száma | 980052 75 |