Folyadéktároló szekrény üres 1500

Cikkszám: 980032 1500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
1500
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Magasság mm / műanyag kannák száma Egységár ÁFA-val
  • Fiókkihúzás: Kihúzás elleni reteszelés
  • Magasságállítás osztása: 25
  • Hengerzár: Moduláris betét
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1,2 mm
Fiókkihúzás Kihúzás elleni reteszelés
Magasságállítás osztása 25 mm
Hengerzár Moduláris betét
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Magasság 1 500 mm
Szélesség 750 mm
Mélység 700 mm
Hasznos magasság 1 350 mm
Szekrény előlap Tömör lemez szárnyas ajtó
Súly 77 kg
Termék fajtája Olajtároló szekrény

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 980032 1500
EAN / GTIN 4062406107055
Gyártó száma 980032 1500

Leírás

Kivitel:

Stabil acéllemez szerkezet megerősített szárnyas ajtókkal, hengerzárral ellátott fogantyúval zárható. A szekrényház egyenkénti fiókkihúzással van felszerelve. A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosításával egyszerre mindig csak 1 fiók nyitható. A szekrény nem borul fel. Kihúzható polcok és fiókok rögzítéséhez 25 mm-es osztással.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit porszórt bevonattal.

Figyelem:

A szekrény olajos kannák nélkül is használható. Felszereltség igény szerint: A hozzávaló kihúzható polcokat lásd a 980052 sz. alatt.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz