Folyadéktároló szekrény műanyag kannákkal, Magasság mm / műanyag kannák száma: 1500/8

Cikkszám: 980022 1500/8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Magasság mm / műanyag kannák száma Egységár ÁFA-val
  • Fiók / kihúzható polc teherbírása: 200
  • Kihúzható fiókok (részben/teljesen): 100
  • Fiókkihúzás: Kihúzás elleni reteszelés
  • Magasságállítás osztása: 25
  • Hengerzár: Moduláris betét

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1,2 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása 200 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) 100 %
Fiókkihúzás Kihúzás elleni reteszelés
Magasságállítás osztása 25 mm
Hengerzár Moduláris betét
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Magasság 1 500 mm
Szélesség 750 mm
Mélység 700 mm
Hasznos magasság 1 350 mm
Szekrény előlap Tömör lemez szárnyas ajtók
Súly 123 kg
Termék fajtája Olajtároló szekrény

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 980022 1500/8
EAN / GTIN 4062406107031
Gyártó száma 980022 1500/8

Leírás

Kivitel:

Stabil acéllemez szerkezet megerősített szárnyas ajtókkal, hengerzárral ellátott fogantyúval zárható. A szekrényház egyenkénti fiókkihúzással van felszerelve. A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosításával egyszerre mindig csak 1 fiók nyitható. A szekrény nem borul fel. Kihúzható polcok és fiókok rögzítéséhez 25 mm-es osztással.
Folyadéktároló szekrény műanyag olajos kannákkal felszerelve (980060 sz.).

Elhelyezés:

Kihúzható polclapok száma: 2
Olajgyűjtő tálcák száma: 1
Olajos kannák (25 liter) száma: 8

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit porszórt bevonattal.

Figyelem:

A szekrény olajos kannák nélkül is használható. Felszereltség igény szerint: A hozzávaló kihúzható polcokat lásd a 980052 sz. alatt.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz