Univerzális olló

Cikkszám: 980.PB
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
    Termék fajtája Olló

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 980.PB
    EAN / GTIN 3148517591646
    Gyártó száma 980.PB
    L-szám L60130 3281

    Leírás

    Leírás:

    • 980: Kialakítás egyenes pengével.
    • Vágóélnyílás: 29 -> 36 mm.
    • Kezelőnyílás: 77 -> 102 mm.
    • Kényelmes: Csúszásmentes bi-anyag borítás.
    • Biztonság: Zárt helyzetben történő rögzítés.
    • Pontos: Enyhén fogazott vágóéllel ellátott vágóél (csúszás kizárt).
    • ideális minden napi vágási feladathoz: - karton, gumi, PVC, bőr 5 mm vastagságig - vékony fémlemezek 0,5 mm vastagságig, alumíniumlemezek 1 mm vastagságig - elektromos kábelek 2,5 mm átmérővel - hűtőtömlők, csövek, szigetelőhab.

    Jellemző:

    • B [mm]: 67
    • C [mm]: 49
    • L [mm]: 205
    • [g]: 200

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz