Kúpos nyomócső 80 mm

Cikkszám: 98 66 02
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 6 darab
  • Rendelési lépések: 6 darab
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kábel karmantyú

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 98 66 02
EAN / GTIN 4003773084167
Gyártó száma 98 66 02
L-szám L70010 1878

Leírás

Leírás:

  • véd a lecsupaszított, feszültség alatt álló vezetékkel való érintkezés ellen (max. Ø 10 mm)

Jellemző:

  • Vezető kód: 2

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz