Kábelkés szigetelő többkomponensű markolat, VDE-ellenőrzéssel 190 mm

Cikkszám: 98 54
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Kábelkés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 98 54
    EAN / GTIN 4003773026563
    Gyártó száma 98 54
    L-szám L70010 200

    Leírás

    Leírás:

    • ergonomikusan kialakított fogantyúforma kellemesen kialakított csúszásgátlóval
    • nagyobb biztonság a csúszásmentes puha alkatrésznek köszönhetően
    • jó erőátvitel a kés húzásakor a hüvelykujj bemélyedésnek és a nyél végén lévő ″ujjhorognak″ köszönhetően
    • stabil, rögzített penge egyenes éllel
    • átlátszó védősapka
    • Műanyaggal borított pengehátlap a rövidzárlatok elkerülése érdekében

    Jellemző:

    • Pengehossz 50mm
    • VDE-ellenőrzés: igen
    • Szigetelő többkomponensű markolat

    Szabvány:

    IEC 60900

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz