Dugókulcs négyszögletes meghajtású csavarokhoz 1/2″ 75 mm

Cikkszám: 98 49 08
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 6 darab
  • Rendelési lépések: 6 darab
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 98 49 08
EAN / GTIN 4003773021179
Gyártó száma 98 49 08
L-szám L70010 1535

Leírás

Leírás:

  • metrikus hatszögletű csavarfejekhez
  • Alapszerszám krómozott

Jellemző:

  • Szélesség a lapok között S: 8mm
  • Csatlakozó négyzet: 1/2in
  • szigeteletlen penge hossza ± 2: 11mm

Szabvány:

  • DIN 7422
  • DIN EN 60900
  • IEC 60900

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz