Hatszögletű csavarokhoz való dugókulcs belső négyszöggel 1/2″ 55 mm

Cikkszám: 98 47 18
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 6 darab
  • Rendelési lépések: 6 darab
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 98 47 18
EAN / GTIN 4003773027294
Gyártó száma 98 47 18
L-szám L70010 1557

Leírás

Leírás:

  • metrikus vagy hüvelykes hatszögletű csavarfejekhez
  • Alapszerszám krómozott

Jellemző:

  • Szélesség a lapok között S: 18mm
  • Átmérő aktív oldal d max.: 29,0 mm
  • Csatlakozó négyzet: 1/2in

Szabvány:

IEC 60900

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz