Nyomatékkulcs külső négyszögletes, fordítható 385 mm (SB kártya/buborékcsomagolás)

Cikkszám: 98 43 50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Termék fajtája Nyomatékkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 98 43 50
    EAN / GTIN 4003773071778
    Gyártó száma 98 43 50
    L-szám L70010 1591

    Leírás

    Leírás:

    • megfordítható a baloldali menet meghúzásához
    • átlátszó szigetelt skála 5 - 50 Nm tartományban
    • zárható nyomatékbeállítás
    • 0,25 Nm-es lépésekben állítható
    • A működtető szerszámok nagyon biztonságos rögzítése a csavaros reteszelésnek köszönhetően
    • Kalibrálási tanúsítvány / megfelelőségi nyilatkozat mellékelve

    Jellemző:

    • Csatlakozó négyzet: 1/2
    • Terjedelem: 5
    • 50 Nm

    Szabvány:

    • ISO 3315
    • DIN EN 60900
    • IEC 60900

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz