Dugókulcs (dupla hatszögletű) négyszögletes dugókulccsal 3/8″ 43 mm

Cikkszám: 98 37 7/16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Cikkszám 98 37 7/16
EAN / GTIN 4003773020707
Gyártó száma 98 37 7/16
L-szám L70010 2107

Leírás

Leírás:

  • Hüvelyes (dupla hatszögletű) hüvelyes csavarfejekhez
  • Alapszerszám krómozott
  • Dupla hatszöggel (12 élű)
  • Csatlakozó négyzet: 3/8in
  • Átmérő aktív oldal d max.: 20,0 mm
  • Szélesség a lapok között S: 7/16in

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz