Dugókulcs betét hatlapfejű csavarokhoz, belső négyszöggel 3/8″ 43 mm

Cikkszám: 98 37 11
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 98 37 11
EAN / GTIN 4003773020585
Gyártó száma 98 37 11
L-szám L70010 1583

Leírás

Leírás:

  • metrikus vagy hüvelykes hatszögletű csavarfejekhez
  • Alapszerszám krómozott

Jellemző:

  • Szélesség a lapok között S: 11mm
  • Átmérő aktív oldal d max.: 20,0 mm
  • Csatlakozó négyzet: 3/8in

Szabvány:

IEC 60900

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz