Nyomatékkulcs külső négyszöggel, fordítható 290 mm

Cikkszám: 98 33 25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 98 33 25
EAN / GTIN 4003773072676
Gyártó száma 98 33 25
L-szám L70010 1636

Leírás

Leírás:

  • megfordítható a baloldali menet meghúzásához
  • zárható nyomatékbeállítás
  • 0,25 Nm-es lépésekben állítható
  • A működtető szerszámok nagyon biztonságos rögzítése a csavaros reteszelésnek köszönhetően
  • Kalibrálási tanúsítvány / megfelelőségi nyilatkozat mellékelve
  • átlátszó szigetelt skála 5 - 25 Nm tartományban

Jellemző:

  • Csatlakozó négyzet: 3/8
  • Terjedelem: 5
  • 25 Nm

Szabvány:

  • ISO 3315
  • DIN EN 60900
  • IEC 60900

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz