Szigetelt többkomponensű markolat, VDE-ellenőrzéssel, csiszolt 185 mm

Cikkszám: 98 26 20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 12 darab
  • Rendelési lépések: 12 darab
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 98 26 20
EAN / GTIN 4003773071723
Gyártó száma 98 26 20
L-szám L70010 1269

Leírás

Leírás:

  • ergonómiailag optimalizált 2 komponensű fogantyú az alacsony fáradtság és kézbarát erőátvitel érdekében
  • gördülést gátló fogantyú alak

Jellemző:

  • Méret TX20
  • Pengehossz 80mm
  • Markolat hossza: 107mm
  • szigeteletlen penge hossza: 15mm
  • VDE-ellenőrzés: igen
  • Barnított
  • szigetelő többkomponensű fogantyú, VDE-ellenőrzött

Szabvány:

IEC 60900

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz