Csavarhúzó hatlapfejű csavarokhoz T-fogantyúval 120 mm

Cikkszám: 98 14 06
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 98 14 06
    EAN / GTIN 4003773020448
    Gyártó száma 98 14 06
    L-szám L70010 403

    Leírás

    Leírás:

    • Csavarhúzó belső hatlapú csavarokhoz
    • Keresztfogantyú hossza: 90.0mm
    • Szélesség a lapok között S: 6.0mm
    • szigeteletlen penge hossza ± 2: 10,0 mm

    Szabvány:

    IEC 60900

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz