Csillagkulcs

Cikkszám: 98 01 15
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 6 darab
  • Rendelési lépések: 6 darab
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 98 01 15
EAN / GTIN 4003773020257
Gyártó száma 98 01 15
L-szám L70010 183

Leírás

Leírás:

  • kúpos
  • Alapszerszám krómozott

Jellemző:

  • Szélesség a lapok között S: 15mm
  • Hosszúság l max.: 200mm
  • Fejvastagság a max.: 12mm
  • Kurbli magassága h max.: 24mm
  • Fej szélessége b max.: 24mm

Szabvány:

IEC 60900

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz