Csillagkulcs

Cikkszám: 98 01 09
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 6 darab
  • Rendelési lépések: 6 darab
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 98 01 09
EAN / GTIN 4003773020158
Gyártó száma 98 01 09
L-szám L70010 274

Leírás

Leírás:

  • kúpos
  • Alapszerszám krómozott

Jellemző:

  • Szélesség a lapok között S: 9mm
  • Hosszúság l max.: 165mm
  • Fejvastagság a max.: 8mm
  • Kurbli magassága h max.: 19mm
  • Fej szélessége b max.: 15,5mm

Szabvány:

IEC 60900

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz