Villáskulcs

Cikkszám: 98 00 3/4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 6 darab
  • Rendelési lépések: 6 darab
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
Cikkszám 98 00 3/4
EAN / GTIN 4003773020035
Gyártó száma 98 00 3/4
L-szám L70010 1756

Leírás

Leírás:

  • Nyitott végű csavarkulcsSzájhelyzet 15°
  • Alapszerszám krómozott
  • Szélesség a lakásokon keresztül S: 3/4in
  • Hosszúság l max.: 190,5 mm
  • Fejvastagság a max.: 9mm
  • Fej szélessége b max.: 47mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz