Villáskulcs

Cikkszám: 98 00 19
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Csavarkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 98 00 19
    EAN / GTIN 4003773019992
    Gyártó száma 98 00 19
    L-szám L70010 270

    Leírás

    Leírás:

    • Pofaállás 15°.
    • Alapszerszám krómozott

    Jellemző:

    • Kulcsnyílás 19mm
    • Hosszúság l max.: 165mm
    • Fejvastagság a max.: 9mm
    • Fej szélessége b max.: 47mm

    Szabvány:

    IEC 60900

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz