{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szekrényház belső teherbírása | 1 000 kg | |
Hoffmann perforált fal osztás | 9×9 mm | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Interfész | Hoffmann Group Connected | |
Sorozat | Tool24 PickOne; Tool24 PickOne; Hoffmann Group Connected | |
Magasság | 2 000 mm | |
Szélesség | 1 080 mm | |
Mélység | 875 mm | |
"A" rekesz száma | 320 | |
"B" rekesz száma | 32 | |
"C" rekesz száma | 64 | |
"D" rekesz száma | 32 | |
Teherbírás rekeszenként | 2 kg | |
Súly | 275 kg | |
Termék fajtája | Árukiadó rendszer |
Cikkszám | 979201 448 | |
EAN / GTIN | 4062406134105 | |
Gyártó száma | 979201 448 |