{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szekrényház belső teherbírása | 1 000 kg | |
Hoffmann perforált fal osztás | 9×9 mm | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Sorozat | Tool24 PickOne | |
Magasság | 2 000 mm | |
Szélesség | 1 080 mm | |
Mélység | 875 mm | |
"B" rekesz száma | 160 | |
"C" rekesz száma | 160 | |
Súly | 275 kg | |
Termék fajtája | Árukiadó rendszer |
Cikkszám | 979200 320 | |
Gyártó száma | 979200 320 |