rostély uvex szájvédő színtelen

Cikkszám: 9790212
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Rostély

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 9790212
EAN / GTIN 4031101772752
Gyártó száma 9790212
L-szám L01660 133

Leírás

Leírás:

  • Terméktípus: Vászon
  • Termék neve: uvex faceguard
  • Szín (szűrő): fekete
  • Méret: 52/64
  • Jelölő előtaglemez: 2C-1,2
  • Ablakfestés: színtelen
  • Színes (szűrő) tárcsa: színtelen
  • Adás: 91%
  • További jelölőlemez: W1 B 9 KN CE
  • UV-védelem: UV400
  • Anyaglemez: Polycarbonat (PC)

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz