Tool24 Smartline – szekrényrendszer fiókelválasztóval S54

Cikkszám: 979001 S54
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható
  • Fiók / kihúzható polc teherbírása: 15
  • Fiókkihúzás: Kihúzás elleni reteszelés
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Termékadatok

Technikai adatok

Fiók / kihúzható polc teherbírása 15 kg
Fiókkihúzás Kihúzás elleni reteszelés
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Típus Szekrénybővítés kompletten
Sorozat Tool24 Smartline
Tárolófelület 5 m2
Magasság 1 390 mm
Szélesség 717 mm
Mélység 750 mm
Fiók hasznos szélessége 153 mm
Fiók hasznos mélysége 612 mm
Fiókok száma 54
Felosztás egy fiókon belül 9×36 E
Súly 404 kg
Termék fajtája Árukiadó rendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 979001 S54
EAN / GTIN 4062406133931
Gyártó száma 979001 S54

Leírás

Kivitel:

Rugalmas árukiadó rendszer forgácsoló- és szerelő szerszámok, mérőeszközök, munkavédelmi eszközök és számos fogyasztási termék tárolásához, kiadásához és nyilvántartásához. A Master rendszer tetszőleges Tool24 hardver változat további bővítő rendszereivel bővíthető és kombinálható. Az egyedileg megrendelhető szoftvercsomagokkal a rendszerek pontosan az Ön igényeihez igazíthatóak.
Ház és fiókok 1 mm acéllemezből. Emelhető lábazat 1,75 mm acéllemez. Bambusz rakodópolc.

Felhasználás:

Automatikus árukiadó rendszer szerszámok és C-termékek tárolásához és nyilvántartásához.

Tartalma:

Fiókrendezők: 200× 960540 sz. 149 méret; 12× 960560 sz. 149 méret

Elhelyezés:

Fiókok száma × fiókok előlap magassága: 48×50 mm; 6×100 mm

Tartalom:

Bővítő rendszerek: árukiadó szekrény fiókelválasztóval.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, fiókok RAL 7016 antracit porszórt bevonattal.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz