Tool24 Smartline – szekrényrendszer fiókelválasztóval S11M

Cikkszám: 979001 S11M
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Fiók / kihúzható polc teherbírása: 75
  • Fiókkihúzás: Kihúzás elleni reteszelés
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Interfész: Hoffmann Group Connected

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Fiók / kihúzható polc teherbírása 75 kg
Fiókkihúzás Kihúzás elleni reteszelés
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Interfész Hoffmann Group Connected
Típus Alap fölérendelt szekrény kompletten
Sorozat Tool24 Smartline; Tool24 Smartline; Hoffmann Group Connected
Tárolófelület 4 m2
Magasság 1 390 mm
Szélesség 717 mm
Mélység 750 mm
Fiók hasznos szélessége 612 mm
Fiók hasznos mélysége 612 mm
Fiókok száma 11
Felosztás egy fiókon belül 36×36 E
Súly 249 kg
Termék fajtája Árukiadó rendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 979001 S11M
EAN / GTIN 4062406133801
Gyártó száma 979001 S11M

Leírás

Kivitel:

Rugalmas árukiadó rendszer forgácsoló- és szerelő szerszámok, mérőeszközök, munkavédelmi eszközök és számos fogyasztási termék tárolásához, kiadásához és nyilvántartásához. A Master rendszer tetszőleges Tool24 hardver változat további bővítő rendszereivel bővíthető és kombinálható. Az egyedileg megrendelhető szoftvercsomagokkal a rendszerek pontosan az Ön igényeihez igazíthatóak.
Ház és fiókok 1 mm acéllemezből. Emelhető lábazat 1,75 mm acéllemez. Bambusz rakodópolc.
Ez a termék kompatibilis a Hoffmann Group Connected Software megoldásokkal.

Előny:

Hoffmann Group Connected

Ez a termék egy építőelemet jelent a digitálisan hálózatba kötött gyártáshoz. A termelékenység növelése a megfelelő szoftvermodullal együtt lehetséges.

Felhasználás:

Automatikus árukiadó rendszer szerszámok és C-termékek tárolásához és nyilvántartásához.

Tartalma:

Fiókrendezők: 10× 960310 sz. 4+18 méret; 1× 960330 sz. 3+14 méret

Elhelyezés:

Fiókok száma × fiókok előlap magassága: 1 technikai fiók
10×75 mm; 1×150 mm

Tartalom:

Master rendszer: Árukiadó szekrény 11 db 36×36 E fiókkal, érintőképernyővel, vonalkód leolvasóval, számítógéppel BASIC szoftvercsomaggal és fiókelválasztókkal.

Tartalom:

Érintőképernyő 22 col; vonalkód leolvasó; számítógép BASIC szoftvercsomaggal

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, fiókok RAL 7016 antracit porszórt bevonattal.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz