{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Fiók / kihúzható polc teherbírása | 15 kg | |
Fiókkihúzás | Kihúzás elleni reteszelés | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Típus | Szekrénybővítés kompletten | |
Sorozat | Tool24 Smartline | |
Tárolófelület | 5 m2 | |
Magasság | 1 390 mm | |
Szélesség | 717 mm | |
Mélység | 750 mm | |
Fiók hasznos szélessége | 153 mm | |
Fiók hasznos mélysége | 612 mm | |
Fiókok száma | 54 | |
Felosztás egy fiókon belül | 9×36 E | |
Súly | 404 kg | |
Termék fajtája | Árukiadó rendszer |
Cikkszám | 979000 S54 | |
Gyártó száma | 979000 S54 |