Kiegészítő készlet Audi 1120/2 TCS 73 db

Cikkszám: 97830822
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
    Kivitel mit Werkzeugsortiment
    Termék fajtája Keményhab betét

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 97830822
    EAN / GTIN 4018754255597
    Gyártó száma 97830822
    L-szám L60010 6388

    Leírás

    Leírás:

    • 73 Szerszám
    • TCS betétek
    • 2x1/3, 1x2/3 és 1x3/3 betétek 3 fiókokhoz (98VA. Sz. 1,5 fiókokhoz)

    Jellemző:

    • Szerszámok száma: 73
    • Magasság mm (h): 175 mm
    • Hossz [mm]: 545 mm
    • Szélesség mm (b): 360 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz