{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Magasság | 670 mm | |
Szélesség | 710 mm | |
Mélység | 150 mm | |
Kivágás magassága | 100 mm | |
Kivágás szélessége | 380 mm | |
Lap vastagsága | 4 mm | |
Súly | 6 kg | |
Termék fajtája | Higiénia védőfal |
Cikkszám | 974920 1 | |
EAN / GTIN | 4062406324599 | |
Gyártó száma | 974920 1 |