Irattartó rekesz alapegység 6 rekesz A5/2

Cikkszám: 974740 A5/2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 200 mm
Szélesség 160 mm
Mélység 15 mm
Súly 2,5 kg
Termék fajtája Dokumentumtartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 974740 A5/2
EAN / GTIN 2050002019515
Gyártó száma 8140019

Leírás

Kivitel:

Stabil fém rekeszek. Alapegység tartalma: 1 pár fali akasztó, 6 elem, 1 zárólap. Lefelé tetszőlegesen bővíthető egyszerű összeakasztással. További alapegységekkel oldalra is bővíthető.
6 rekesz, 1 pár fali akasztó, 1 zárólap.

Leírás:

Álló A5.

Szín:

Aluszürke porszórt bevonattal.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz