Dróthuzalos tasak, sárga 50 darabos készlet A4/1

Cikkszám: 974701 A4/1
Ár beállítása 50 Darab (5,82 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 281 mm
Szélesség 311 mm
Súly / darab 55 g
Termék fajtája Jelölő tasak

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 974701 A4/1
EAN / GTIN 4005546997193
Gyártó száma 175404

Leírás

Kivitel:

Ellenállóképes polipropilénből, rugalmas, horganyzott drótkerettel. Por- és esővédő fedél kültéri felhasználáshoz. Egyszerű és univerzális rögzítés lehetséges a biztonságos jelölés érdekében. A behelyezett táblák gyorsan cserélhetőek. Szkennelhető és dokumentumhű.
Szín: sárga hátfólia és átlátszó elülső fólia.

Leírás:

Fekvő A4.

Felhasználás:

Rekeszekre, fa és papír raklapkeretekre történő rögzítéshez.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz