DURAFRAME® átlátszó tasak 2 darabos készlet ORANGE

Cikkszám: 974630 ORANGE
Ár beállítása 2 Darab (14,55 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Magasság 324 mm
    Szélesség 238 mm
    Anyag PVC kemény fólia
    Festék Narancssárga
    Kivevő mélyedés van nem
    Hossz- és keresztirányban használható igen
    Maximális megfelelő papírméret DIN A4
    Az öntapadó hátoldal ismét oldható igen
    Felhajtható mágneses elülső oldal igen
    Üvegen mindkét oldalon olvasható igen
    Készlet tartalma 2
    Termék fajtája Átlátszó tasak

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 974630 ORANGE
    EAN / GTIN 4005546405223
    Gyártó száma 4872-09

    Leírás

    Kivitel:

    Mágneses tasak kemény PVC fóliából öntapadó hátoldallal, minden sima, teherbíró felületre tapad (fa, üveg, fém stb.). Leválasztható és ismét felhasználható.

    Felhasználás:

    A dokumentumok könnyen cserélhetőek a nyitható mágneses takarólapnak köszönhetően. Az információ üveg felületeken mindkét oldalon elolvasható. Hosszában és keresztben is használható. Ideális például:
    • Menekülési tervekhez vagy figyelemfelhíváshoz (piros).
    • Gépleírásokhoz (kék).
    • Kezelési útmutatókhoz
    • Veszélyes anyagokról szóló rendelet szerint (narancssárga).
    • Maximálisan felhívja a figyelmet az információkra és veszélyekre (kétszínű).

    Letöltések és dokumentumok

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz